New-Era(ニューエラー)
平行移動形三爪ハンド HP15シリーズ
エアーハンド
リニアガイド採用により高剛性高精度
ロングポイントでのグリップ可能
中空穴付
センタリング精度±0.05mm以下
繰返し精度±0.01mm以下
耐荷重耐モーメント
種類
ハンド
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動形
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
空気
使用周囲温度(℃)
0~60(凍結無き事)
最高使用頻度(回/min)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48765814
HP15-16C
16
¥
76,320
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48765823
HP15-20C
20
¥
81,620
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48765832
HP15-25C
25
¥
93,280
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください