平行移動形三爪メカハンド HP15Mシリーズ

平行移動形三爪メカハンド HP15Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)

メカハンド(バネ力による把持)
リニアガイド採用により高剛性高精度
ロングポイントでのグリップ可能
中空穴付
耐荷重耐モーメント

仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド作動方式常時閉単動形使用周囲温度(℃)0~120℃給油最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把持力
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
質量(g)
押出力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48765841HP15M-16-H(閉時)716(開閉)6(6~9.6)30034
79,500
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
48765857HP15M-16-L(閉時)316(開閉)6(6~9.6)30014
79,500
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
48765866HP15M-16-M(閉時)516(開閉)6(6~9.6)30024
79,500
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
48765875HP15M-20-H(閉時)1720(開閉)10(10~14)56088
84,800
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48765884HP15M-20-L(閉時)720(開閉)10(10~14)56038
84,800
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48765893HP15M-20-M(閉時)1220(開閉)10(10~14)56064
84,800
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48765902HP15M-25-H(閉時)2625(開閉)14(12.6~17.6)870138
95,400
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48765911HP15M-25-L(閉時)1225(開閉)14(12.6~17.6)87066
95,400
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48765927HP15M-25-M(閉時)1825(開閉)14(12.6~17.6)87095
95,400
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする