曜日別特売

スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)

スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) - 三ツ星ベルト
(1件のレビュー)
材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
外径O.D.(Φmm)
寸法PLD(mm)
寸法W(mm)
最小軸穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
適合フランジ外径D(mm)
適合フランジ内径P(mm)
適合フランジ厚t(mm)
歯数
呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4786718114S5M100A-AL--2.5-16-21.320.4811782616101410mm
2,260
1,698
1,868(税込)
当日出荷
4786720614S5M100B-AL-142.512-2821.320.4811782616101410mm
3,140
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
4786723314S5M150A-AL--2.5-22-21.320.4817782616101415mm
2,510
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
4786725114S5M150B-AL-142.512-3421.320.4817782616101415mm
3,510
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787334115S5M100A-AL--2.5-16-22.910.4811782818101510mm
2,370
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787336615S5M100B-AL-152.512-2822.910.4811782818101510mm
3,300
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787339315S5M150A-AL--2.5-22-22.910.4817782818101515mm
2,610
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787341115S5M150B-AL-152.512-3422.910.4817782818101515mm
3,700
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787414516S5M100A-AL--2.5-16-24.50.48117103120101610mm
2,450
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
4787416316S5M100B-AL-172.512-2824.50.48117103120101610mm
3,480
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
4787419716S5M150A-AL--2.5-22-24.50.48177103120101615mm
2,700
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
4787421516S5M150B-AL-172.512-3424.50.48177103120101615mm
3,830
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
4787590418S5M100A-AL--2.5-16-27.690.48117123322101810mm
2,640
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
4787592218S5M100B-AL-192.512-2827.690.48117123322101810mm
3,660
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787595618S5M150A-AL--2.5-22-27.690.48177123322101815mm
2,890
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787597418S5M150B-AL-192.512-3427.690.48177123322101815mm
4,140
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787757520S5M100A-AL--2.5-16-30.870.48117123522102010mm
2,830
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787759320S5M100B-AL-192.512-2830.870.48117123522102010mm
3,850
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787762720S5M150A-AL--2.5-22-30.870.48177123522102015mm
3,090
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787764520S5M150B-AL-192.512-3430.870.48177123522102015mm
4,380
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787933422S5M100A-AL--2.5-16-34.050.48117184028102210mm
3,030
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787935222S5M100B-AL-252.512-2834.050.48117184028102210mm
4,220
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787938622S5M150A-AL--2.5-22-34.050.48177184028102215mm
3,270
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
4787940422S5M150B-AL-252.512-3434.050.48177184028102215mm
4,720
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
4788067324S5M100A-AL--2.5-16-37.240.48117214432102410mm
3,190
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788069124S5M100B-AL-292.512-2837.240.48117214432102410mm
4,420
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788072524S5M150A-AL--2.5-22-37.240.48177214432102415mm
3,470
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788074324S5M150B-AL-292.512-3437.240.48177214432102415mm
4,940
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788514425S5M100A-AL--2.5-16-38.830.48117214432102510mm
3,280
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
4788516225S5M100B-AL-292.512-2838.830.48117214432102510mm
4,620
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788519625S5M150A-AL--2.5-22-38.830.48178214432102515mm
3,520
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
4788521425S5M150B-AL-292.512-3438.830.48178214432102515mm
5,160
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788579226S5M100A-AL--2.5-16-40.420.48118224734102610mm
3,380
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788581726S5M100B-AL-312.512-2840.420.48118224734102610mm
4,730
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
4788584426S5M150A-AL--2.5-22-40.420.48178224734102615mm
3,630
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
4788586226S5M150B-AL-312.512-3440.420.48178224734102615mm
5,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
4788717428S5M100A-AL--2.5-16-43.60.48119244836102810mm
3,580
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
4788719228S5M100B-AL-332.512-2843.60.48119244836102810mm
4,960
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788722628S5M150A-AL--2.5-22-43.60.48178244836102815mm
3,820
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788724428S5M150B-AL-332.512-3443.60.48178244836102815mm
5,580
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789008730S5M100A-AL--2.5-16-46.790.481110245136163010mm
3,770
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
4789010530S5M100B-AL-332.512-2846.790.481110245136163010mm
5,240
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
4789013230S5M150A-AL--2.5-22-46.790.481710245136163015mm
4,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789015730S5M150B-AL-332.512-3446.790.481710245136163015mm
5,820
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
4789134732S5M100A-AL--2.5-16-49.970.481110285441163210mm
3,950
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
4789136532S5M100B-AL-382.512-2849.970.481110285441163210mm
5,400
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789139232S5M150A-AL--2.5-22-49.970.481710285441163215mm
4,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
4789141732S5M150B-AL-382.512-3449.970.481710285441163215mm
6,120
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
4789389436S5M100A-AL--2.5-16-56.340.481110286141163610mm
4,300
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
4789391236S5M100B-AL-382.512-2856.340.481110286141163610mm
5,840
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47874145
2022-06-10
用途: ミニ旋盤 減速比変更。
泰山

以前に三ツ星ベルトに変更した ミニ旋盤 PSL400VDの減速比をさらに変更。 16Tは 最大軸穴径が規格外になるのですが、何とか使えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする