スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)

スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプダブルピッチ(mm)5最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28ベルト形S5M内容量1個
255件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法PLD(mm)
歯数
ベルト幅(mm)
呼び幅
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47859077100DS5M5450.481091010mm545
6,120
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
47858562100DS5M10000.482001010mm1000
6,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858571100DS5M10250.482051010mm1025
6,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858587100DS5M10500.482101010mm1050
6,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858596100DS5M10550.482111010mm1055
6,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858605100DS5M10850.482171010mm1085
6,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858623100DS5M11000.482201010mm1100
6,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858632100DS5M11050.482211010mm1105
6,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858641100DS5M11150.482231010mm1115
6,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858657100DS5M11200.482241010mm1120
6,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858666100DS5M11250.482251010mm1125
6,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858675100DS5M11350.482271010mm1135
6,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858684100DS5M11450.482291010mm1145
6,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858693100DS5M11600.482321010mm1160
7,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858702100DS5M11650.482331010mm1165
7,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858711100DS5M11950.482391010mm1195
7,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858727100DS5M12250.482451010mm1225
7,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858736100DS5M12500.482501010mm1250
7,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858745100DS5M12700.482541010mm1270
7,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858763100DS5M13500.482701010mm1350
7,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858772100DS5M14200.482841010mm1420
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858781100DS5M14750.482951010mm1475
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858797100DS5M15000.483001010mm1500
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858815100DS5M15300.483061010mm1530
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858824100DS5M15950.483191010mm1595
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858851100DS5M16900.483381010mm1690
9,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858867100DS5M17150.483431010mm1715
9,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858876100DS5M18000.483601010mm1800
9,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858885100DS5M20000.484001010mm2000
10,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858894100DS5M21450.484291010mm2145
11,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858903100DS5M22550.484511010mm2255
11,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858912100DS5M25250.485051010mm2525
12,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858964100DS5M4250.48851010mm425
3,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858973100DS5M4350.48871010mm435
3,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858982100DS5M4400.48881010mm440
3,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
47858991100DS5M4500.48901010mm450
3,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
47859007100DS5M4600.48921010mm460
4,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
47859016100DS5M4750.48951010mm475
4,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
47859025100DS5M4900.48981010mm490
4,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
47859034100DS5M5000.481001010mm500
4,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
47859043100DS5M5200.481041010mm520
4,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
47859086100DS5M5500.481101010mm550
4,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
47859095100DS5M5600.481121010mm560
4,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
47859104100DS5M5750.481151010mm575
4,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
47859113100DS5M5900.481181010mm590
4,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
47859122100DS5M5950.481191010mm595
4,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
47859131100DS5M6000.481201010mm600
4,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
47859156100DS5M6250.481251010mm625
4,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
47859165100DS5M6500.481301010mm650
4,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
47859174100DS5M6650.481331010mm665
4,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47858562100DS5M100036157816100DS5M1000G100DS5M1000 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36157816スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
47858571100DS5M102536157843100DS5M1025G100DS5M1025 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36157843スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
47858587100DS5M105036157877100DS5M1050G100DS5M1050 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36157877スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
47858596100DS5M105536157904100DS5M1055G100DS5M1055 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36157904スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
47858605100DS5M108536157931100DS5M1085G100DS5M1085 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36157931スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
47858623100DS5M110036157992100DS5M1100G100DS5M1100 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36157992スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
47858632100DS5M110536158026100DS5M1105G100DS5M1105 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36158026スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
47858641100DS5M111536158053100DS5M1115G100DS5M1115 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36158053スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
47858657100DS5M112036158087100DS5M1120G100DS5M1120 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36158087スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
47858666100DS5M112536158114100DS5M1125G100DS5M1125 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36158114スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
47858675100DS5M113536158141100DS5M1135G100DS5M1135 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36158141スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
47858684100DS5M114536158175100DS5M1145G100DS5M1145 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36158175スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
47858693100DS5M116036158202100DS5M1160G100DS5M1160 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36158202スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
47858702100DS5M116536158236100DS5M1165G100DS5M1165 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36158236スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
47858711100DS5M119536158263100DS5M1195G100DS5M1195 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36158263スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
47858727100DS5M122536158297100DS5M1225G100DS5M1225 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36158297スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
47858736100DS5M125036158324100DS5M1250G100DS5M1250 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36158324スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
47858745100DS5M127036158351100DS5M1270G100DS5M1270 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36158351スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
47858763100DS5M135036158412100DS5M1350G100DS5M1350 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36158412スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました
47858772100DS5M142036158446100DS5M1420G100DS5M1420 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36158446スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
47858781100DS5M147536158473100DS5M1475G100DS5M1475 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36158473スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
47858797100DS5M150036158507100DS5M1500G100DS5M1500 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36158507スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
47858815100DS5M153036158561100DS5M1530G100DS5M1530 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36158561スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
47858824100DS5M159536158595100DS5M1595G100DS5M1595 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36158595スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
47858851100DS5M169036158683100DS5M1690G100DS5M1690 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36158683スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
47858867100DS5M171536158717100DS5M1715G100DS5M1715 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36158717スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
47858876100DS5M180036158744100DS5M1800G100DS5M1800 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36158744スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました
47858885100DS5M200036158771100DS5M2000G100DS5M2000 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36158771スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
47858894100DS5M214536158805100DS5M2145G100DS5M2145 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36158805スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
8,298
税込9,128
注文コードが変更になりました
47858903100DS5M225536158832100DS5M2255G100DS5M2255 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36158832スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました
47858912100DS5M252536158866100DS5M2525G100DS5M2525 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36158866スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました
47858964100DS5M42536156443100DS5M425G100DS5M425 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36156443スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
47858973100DS5M43536156477100DS5M435G100DS5M435 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36156477スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
47858982100DS5M44036156504100DS5M440G100DS5M440 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36156504スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
47858991100DS5M45036156531100DS5M450G100DS5M450 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36156531スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
47859007100DS5M46036156565100DS5M460G100DS5M460 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36156565スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
47859016100DS5M47536156592100DS5M475G100DS5M475 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36156592スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
47859025100DS5M49036156626100DS5M490G100DS5M490 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36156626スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
47859034100DS5M50036156653100DS5M500G100DS5M500 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36156653スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
47859043100DS5M52036156687100DS5M520G100DS5M520 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36156687スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
47859086100DS5M55036156811100DS5M550G100DS5M550 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36156811スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
47859095100DS5M56036156836100DS5M560G100DS5M560 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36156836スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
47859104100DS5M57536156863100DS5M575G100DS5M575 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36156863スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
47859113100DS5M59036156897100DS5M590G100DS5M590 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36156897スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
47859122100DS5M59536156924100DS5M595G100DS5M595 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36156924スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
47859131100DS5M60036156951100DS5M600G100DS5M600 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36156951スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
47859156100DS5M62536157012100DS5M625G100DS5M625 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36157012スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
47859165100DS5M65036157046100DS5M650G100DS5M650 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36157046スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
47859174100DS5M66536157082100DS5M665G100DS5M665 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36157082スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする