曜日別特売

タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム)

タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトタイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトタイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトタイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトタイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトタイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形DXL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16内容量1個
224件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
ベルト呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47870532150DXL0256.4753811525
2,970
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
47870541150DXL0317.9753811531
3,480
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
47870557150DXL0379.5753811537
3,970
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
47870566150DXL05012.7753811550
5,350
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
47872605152DXL0256.476386.0815.225
3,250
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47872614152DXL0317.976386.0815.231
3,760
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47872623152DXL0379.576386.0815.237
4,310
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
47872736154DXL0256.477391.1615.425
3,250
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47872745154DXL0317.977391.1615.431
3,760
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47872754154DXL0379.577391.1615.437
4,310
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
47872763154DXL05012.777391.1615.450
5,720
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
47872912156DXL0256.478396.2415.625
3,250
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47872921156DXL0317.978396.2415.631
3,760
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47872937156DXL0379.578396.2415.637
4,310
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
47872946156DXL05012.778396.2415.650
5,720
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873043158DXL0256.479401.3215.825
3,250
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873052158DXL0317.979401.3215.831
3,760
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873061158DXL0379.579401.3215.837
4,310
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873077158DXL05012.779401.3215.850
5,720
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873454160DXL0256.480406.41625
3,250
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873463160DXL0317.980406.41631
3,760
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873472160DXL0379.580406.41637
4,310
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873481160DXL05012.780406.41650
5,720
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873576162DXL0256.481411.4816.225
3,300
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873585162DXL0317.981411.4816.231
3,830
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873594162DXL0379.581411.4816.237
4,420
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873603162DXL05012.781411.4816.250
5,840
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873691164DXL0256.482416.5616.425
3,300
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873707164DXL0317.982416.5616.431
3,830
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873716164DXL0379.582416.5616.437
4,420
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873725164DXL05012.782416.5616.450
5,840
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873822166DXL0256.483421.6416.625
3,300
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873831166DXL0317.983421.6416.631
3,830
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873847166DXL0379.583421.6416.637
4,420
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873856166DXL05012.783421.6416.650
5,840
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
47873892168DXL0256.484426.7216.825
3,300
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873901168DXL0317.984426.7216.831
3,830
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873917168DXL0379.584426.7216.837
4,420
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873926168DXL05012.784426.7216.850
5,840
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
47874285170DXL0256.485431.81725
3,300
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47874461172DXL0256.486436.8817.225
3,340
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
47874477172DXL0317.986436.8817.231
3,970
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
47874495172DXL05012.786436.8817.250
5,870
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
47874531174DXL0256.487441.9617.425
3,340
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
47874547174DXL0317.987441.9617.431
3,970
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
47874556174DXL0379.587441.9617.437
4,550
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
47874565174DXL05012.787441.9617.450
5,870
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
47874757176DXL0256.488447.0417.625
3,340
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
47874766176DXL0317.988447.0417.631
3,970
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
47874775176DXL0379.588447.0417.637
4,550
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする