三ツ星ベルト
タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム)
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
MXL
ベルト幅(mm)
12.7
歯ピッチ(mm)
2.032
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び幅
12.7
使用温度範囲(℃)
-30~80
高さ(mm)
1.11
タイプ
標準
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
210
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47863496
112MXL12.7
112
227.58
¥
1,820
¥
859
¥
945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47863681
114MXL12.7
114
231.65
¥
1,820
¥
859
¥
945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47863812
115MXL12.7
115
233.68
¥
1,820
¥
859
¥
945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47863986
118MXL12.7
118
239.78
¥
1,820
¥
859
¥
945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47864765
120MXL12.7
120
243.84
¥
1,820
¥
859
¥
945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47864862
121MXL12.7
121
245.87
¥
1,820
¥
859
¥
945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47864914
122MXL12.7
122
247.9
¥
1,820
¥
859
¥
945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865027
123MXL12.7
123
249.94
¥
1,820
¥
859
¥
945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865212
125MXL12.7
125
254
¥
2,010
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865273
126MXL12.7
126
256.03
¥
2,010
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865352
127MXL12.7
127
258.06
¥
2,010
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47865456
128MXL12.7
128
260.1
¥
2,010
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865544
129MXL12.7
129
262.13
¥
2,010
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865684
130MXL12.7
130
264.16
¥
2,010
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865754
131MXL12.7
131
266.19
¥
2,010
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865851
132MXL12.7
132
268.22
¥
2,010
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865955
134MXL12.7
134
272.29
¥
2,010
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47866122
135MXL12.7
135
274.32
¥
2,010
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47866226
1369MXL12.7
1369
2781.81
¥
5,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47866296
138MXL12.7
138
280.42
¥
2,010
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47866427
140MXL12.7
140
284.48
¥
2,010
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47866497
142MXL12.7
142
288.54
¥
2,010
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47866585
144MXL12.7
144
292.61
¥
2,010
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47866725
145MXL12.7
145
294.64
¥
2,010
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47866786
146MXL12.7
146
296.67
¥
2,010
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47866874
147MXL12.7
147
298.7
¥
2,010
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47866926
148MXL12.7
148
300.74
¥
2,010
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47872535
150MXL12.7
150
304.8
¥
2,010
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47872641
152MXL12.7
152
308.86
¥
2,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47872772
154MXL12.7
154
312.93
¥
2,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47872867
155MXL12.7
155
314.96
¥
2,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47872955
156MXL12.7
156
316.99
¥
2,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47873086
158MXL12.7
158
321.06
¥
2,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47873497
160MXL12.7
160
325.12
¥
2,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47873612
162MXL12.7
162
329.18
¥
2,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47873777
165MXL12.7
165
335.28
¥
2,190
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47874337
170MXL12.7
170
345.44
¥
2,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47874416
171MXL12.7
171
347.47
¥
2,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47874653
175MXL12.7
175
355.6
¥
2,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47875091
180MXL12.7
180
365.76
¥
2,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47875283
184MXL12.7
184
373.89
¥
2,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47875371
185MXL12.7
185
375.92
¥
2,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47875466
186MXL12.7
186
377.95
¥
2,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47875554
187MXL12.7
187
379.98
¥
2,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47875642
188MXL12.7
188
382.02
¥
2,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47876132
190MXL12.7
190
386.08
¥
2,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47876254
192MXL12.7
192
390.14
¥
2,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47876385
194MXL12.7
194
394.21
¥
2,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47876473
195MXL12.7
195
396.24
¥
2,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47876647
198MXL12.7
198
402.34
¥
2,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ