三ツ星ベルト
タイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム)
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
MXL
ベルト幅(mm)
4.8
歯ピッチ(mm)
2.032
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び幅
4.8
使用温度範囲(℃)
-30~80
高さ(mm)
1.11
タイプ
標準
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
210
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47863514
112MXL4.8
112
227.58
¥
830
¥
409
¥
450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47863706
114MXL4.8
114
231.65
¥
830
¥
409
¥
450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47863837
115MXL4.8
115
233.68
¥
830
¥
409
¥
450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47864004
118MXL4.8
118
239.78
¥
830
¥
409
¥
450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47864783
120MXL4.8
120
243.84
¥
830
¥
409
¥
450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47864887
121MXL4.8
121
245.87
¥
830
¥
409
¥
450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47864932
122MXL4.8
122
247.9
¥
830
¥
409
¥
450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865045
123MXL4.8
123
249.94
¥
830
¥
409
¥
450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865237
125MXL4.8
125
254
¥
860
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865291
126MXL4.8
126
256.03
¥
860
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865377
127MXL4.8
127
258.06
¥
860
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865474
128MXL4.8
128
260.1
¥
860
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865562
129MXL4.8
129
262.13
¥
860
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865702
130MXL4.8
130
264.16
¥
860
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865772
131MXL4.8
131
266.19
¥
860
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865876
132MXL4.8
132
268.22
¥
860
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47865973
134MXL4.8
134
272.29
¥
860
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47866147
135MXL4.8
135
274.32
¥
860
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47866244
1369MXL4.8
1369
2781.81
¥
2,760
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47866314
138MXL4.8
138
280.42
¥
860
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47866445
140MXL4.8
140
284.48
¥
860
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47866515
142MXL4.8
142
288.54
¥
860
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47866603
144MXL4.8
144
292.61
¥
860
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47866743
145MXL4.8
145
294.64
¥
860
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47866804
146MXL4.8
146
296.67
¥
860
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47866892
147MXL4.8
147
298.7
¥
860
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47866944
148MXL4.8
148
300.74
¥
860
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47872553
150MXL4.8
150
304.8
¥
860
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47872666
152MXL4.8
152
308.86
¥
950
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47872797
154MXL4.8
154
312.93
¥
950
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47872885
155MXL4.8
155
314.96
¥
950
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47872973
156MXL4.8
156
316.99
¥
950
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47873104
158MXL4.8
158
321.06
¥
950
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47873515
160MXL4.8
160
325.12
¥
950
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47873637
162MXL4.8
162
329.18
¥
950
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47873795
165MXL4.8
165
335.28
¥
950
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47874355
170MXL4.8
170
345.44
¥
950
¥
519
¥
571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47874434
171MXL4.8
171
347.47
¥
950
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47874671
175MXL4.8
175
355.6
¥
950
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47875116
180MXL4.8
180
365.76
¥
950
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47875301
184MXL4.8
184
373.89
¥
950
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47875396
185MXL4.8
185
375.92
¥
970
¥
479
¥
527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47875484
186MXL4.8
186
377.95
¥
970
¥
479
¥
527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47875572
187MXL4.8
187
379.98
¥
970
¥
479
¥
527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47875667
188MXL4.8
188
382.02
¥
970
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47876157
190MXL4.8
190
386.08
¥
970
¥
479
¥
527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47876272
192MXL4.8
192
390.14
¥
970
¥
479
¥
527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47876403
194MXL4.8
194
394.21
¥
970
¥
479
¥
527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47876491
195MXL4.8
195
396.24
¥
970
¥
479
¥
527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47876665
198MXL4.8
198
402.34
¥
970
¥
479
¥
527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ