NACHI(不二越)
可変容量形ピストンポンプ フートマウンティングキット
寸法E(mm)
1
内容量
1個
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47977413
IHM-55-10
104.5
330
200
139.7
¥
127,200
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47987703
PZM-3-10
95
295.3
152.4
135
¥
57,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
47987712
PZM-4-10
40
290
160
125
¥
84,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください