曜日別特売

高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ)

高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ) - NACHI(不二越)高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ) - NACHI(不二越)高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ) - NACHI(不二越)
種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油内容量1個
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
吐出口径
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48038541VDC-1A-1A5-2021(ピーク)Φ2616.7(1000/min無負荷時)、20(1200/min無負荷時)、25(1500/min無負荷時)、30(1800/min無負荷時)
326,500
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
48038557VDC-2A-1A3-2014(ピーク)Φ4030(1000/min無負荷時)、36(1200/min無負荷時)、45(1500/min無負荷時)、54(1800/min無負荷時)
414,400
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
48038566VDC-2A-2A3-2014(ピーク)Φ4039(1000/min無負荷時)、47(1200/min無負荷時)、58(1500/min無負荷時)、70(1800/min無負荷時)
414,400
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする