NBK(鍋屋バイテック会社)
19 スウェルラッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49067794
19-10-101-10
56
29
31.5
7
27
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49067803
19-81-10
28
12
15.5
4
13
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49067812
19-91-10
39
17
22.5
5
19
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください