93 プッシュロック

93 プッシュロック - NBK(鍋屋バイテック会社)93 プッシュロック - NBK(鍋屋バイテック会社)93 プッシュロック - NBK(鍋屋バイテック会社)93 プッシュロック - NBK(鍋屋バイテック会社)
(2件のレビュー)

ボタンを押すことによりポールが引込み、ロックがはずれます。
ドアは軽く押すだけでスムーズに閉まります。
プルタブつきのタイプを使用することで、操作性が向上します。
プルタブはポールに対して水平・垂直の2種類があります。
キーロックつき(キー2個)・キーロックなしが選択できます。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
厚さt(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4906802293-30329.5±1.523(-0.7~+0.1)14.5±1.5(取付可能ドア厚さ最大)10.350
3,990
3,988
4,387(税込)
4日以内出荷
返品不可
4906803193-30429.5±1.523(-0.7~+0.1)14.5±1.5(取付可能ドア厚さ最大)10.334
2,920
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
4906804793-30829.5±1.523(-0.7~+0.1)14.5±1.5(取付可能ドア厚さ最大)10.331
2,720
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
4906805693-31329.5±1.523(-0.7~+0.1)14.5±1.5(取付可能ドア厚さ最大)10.350
3,990
3,988
4,387(税込)
4日以内出荷
返品不可
4906806593-31432±1.525(±0.4)17±1.5(取付可能ドア厚さ最大)12.734
2,920
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49068056
2020-03-14
用途: 船舶用ハッチ

注文コード49068056の方がキーロック/あり でした。

2020-03-05
用途: ハッチのロック用
有限会社ダルマ

写真の中の商品がどの品番のものなのかがこれでは分からない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする