NBK(鍋屋バイテック会社)
96 ナイロンリフトオフヒンジ
ガラス繊維強化プラスティック製
インラインスタイルとオフセットスタイルの2種類。インラインスタイルは右開き・左開きのいずれにも使用できます。
オフセットスタイルには右開き用と左開き用があります。
材質
ガラス繊維強化ナイロン66(黒)、ナイロン66(黒)
内容量
1個
注意
※取りつけ用のねじ(M5またはM6)は付属していません。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
31
41.3
寸法B(mm)
16.7
22.2
寸法H(mm)
19
25.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49068092
96-50-300-11
31
16.7
14.3
-
9.5
-
9.5
19
7
58
¥
890
¥
889
¥
279
アウトレット
¥
307
(税込)
当日出荷
残り13点です
49068101
96-50-310-11
31
16.7
-
21.5
9.5
9.5
9.5
19
7
58
¥
890
¥
889
¥
889
¥
978
(税込)
翌日出荷
返品不可
49068117
96-50-320-11
31
16.7
-
21.5
9.5
9.5
9.5
19
7
58
¥
890
¥
889
¥
889
¥
978
(税込)
翌日出荷
返品不可
49068126
96-50-400-11
41.3
22.2
19
-
12.7
-
12.7
25.5
9.5
78
¥
1,390
¥
1,388
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49068135
96-50-410-11
41.3
22.2
-
28.5
12.7
12.7
12.7
25.5
9.5
78
¥
1,390
¥
1,388
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49068144
96-50-420-11
41.3
22.2
-
28.5
12.7
12.7
12.7
25.5
9.5
78
¥
1,390
¥
1,388
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください