AH 平アルミハンドル

AH 平アルミハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)AH 平アルミハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)AH 平アルミハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)AH 平アルミハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類平型材質アルミニウム内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
寸法p(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49068354AH-1001126331525M542
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
49068363AH-100-N1126331525--
1,670
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
49068372AH-1251432331530M653.5
2,220
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
49068381AH-125-N1432331530--
2,220
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
49068397AH-1401432381530M662
2,620
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
49068406AH-140-N1432381530--
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49068415AH-1601536401635M868
3,260
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
49068424AH-160-N1536401635--
3,260
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
49068433AH-2001641481740M1087.5
4,810
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
49068442AH-200-N1641481740--
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49068451AH-2501942522040M10112
6,710
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49068467AH-250-N1942522040--
6,710
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49068476AH-3001947572245M10137
9,310
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
49068485AH-300-N1947572245--
9,310
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
49068494AH-801026281525M533
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49068503AH-80-N1026281525--
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする