曜日別特売

CK・CKT 十字ノブ

CK・CKT 十字ノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)CK・CKT 十字ノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)CK・CKT 十字ノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)CK・CKT 十字ノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)FC200種類多角形色(本体)表面処理(本体)黒色焼付塗装材質(取付部)FC200内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付部
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49074654CK-4075丸穴-10
670
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
49074663CK-50135丸穴-10
850
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
49074672CK-63270丸穴-10
1,160
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49074681CKT-4075めねじM814
750
749
824(税込)
6日以内出荷
49074697CKT-50135めねじM1018
950
949
1,044(税込)
翌日出荷
49074706CKT-63270めねじM1222
1,250
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする