NBK(鍋屋バイテック会社)
D 朝顔ハンドル
種類
朝顔
材質
スティール
質量(g)
6650
D
315
スポーク数
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
寸法p(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49075311
D-315
28
72
60
49
M12
128.5
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49075327
D-315-N
28
72
60
49
-
-
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください