NBK(鍋屋バイテック会社)
E6(-300/500) アジャスタブルヒンジ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
寸法g(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49075686
E6-10-301-10
36.5
43
6.7
12.7
4.5
2.5
6
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49075695
E6-10-301-20
36.5
43
6.7
12.7
4.5
2.5
6
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
翌日出荷
返品不可
49075704
E6-10-501-10
57.5
63.5
10.3
19.4
6.6
-
5.2
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49075713
E6-10-501-20
57.5
63.5
10.3
19.4
6.6
-
5.2
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください