EBP ピュアタッチノブ

EBP ピュアタッチノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)EBP ピュアタッチノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)EBP ピュアタッチノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)EBP ピュアタッチノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)プラスティックボディ+プラスティックラバー二重成型材質(取付部)黄銅取付長(mm)14取付部丸穴種類丸形材質(インサート)黄銅色(本体)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49075975EBP-1-R5
960
959
1,055(税込)
翌日出荷
49075984EBP-3-R12
1,050
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする