NBK(鍋屋バイテック会社)
ECK アルミコントロールノブ
材質(本体)
アルミニウム合金
取付部
丸穴
種類
丸形
色(本体)
つや消し黒
表面処理(本体)
アルマイト処理
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49075993
ECK-34-R6
14
43
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49076002
ECK-34-R8
14
41
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49076011
ECK-42-R10
16
70
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49076027
ECK-42-R8
16
73
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください