NBK(鍋屋バイテック会社)
ECY アルミコントロールノブ
(1件のレビュー)
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(取付部)
アルミニウム合金
取付部
丸穴
材質
(ハブカバー)ナイロン6
色
(ハブカバー)ライトグレー
種類
丸形
表面処理(ノブ)
アルマイト処理
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49076142
ECY-22-R5-A
16
17
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49076151
ECY-22-R5-B
16
17
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49076167
ECY-22-R5-S
16
17
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
49076176
ECY-27-R6-A
20
33
¥
2,130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49076185
ECY-27-R6-B
20
33
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
49076194
ECY-27-R6-S
20
33
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
49076203
ECY-34-R6-A
24
58
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49076212
ECY-34-R6-B
24
58
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49076221
ECY-34-R6-S
24
58
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49076237
ECY-34-R8-A
24
58
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49076246
ECY-34-R8-B
24
58
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
49076255
ECY-34-R8-S
24
58
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
49076264
ECY-42-R10-A
28
105
¥
3,990
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49076273
ECY-42-R10-B
28
105
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49076282
ECY-42-R10-S
28
105
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
49076291
ECY-42-R8-A
28
105
¥
3,990
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49076307
ECY-42-R8-B
28
105
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49076316
ECY-42-R8-S
28
105
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください