NBK(鍋屋バイテック会社)
FDMS・FDFS レベリングフット
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法h(mm)
寸法m(mm)
許容荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49077323
FDFS-25-M8
19
-
4
M8
-
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077332
FDFS-32-M10
23
-
5
M10
-
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077341
FDFS-40-M12
26
-
6
M12
-
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49077357
FDFS-50-M12
28
-
7
M12
-
¥
4,820
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077366
FDFS-60-M16
36
-
8.5
M16
-
¥
6,870
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077375
FDMS-25-M8-40
19
6.8
4
M8
14000
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49077384
FDMS-25-M8-63
19
6.8
4
M8
14000
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49077393
FDMS-32-M10-50
23
8.4
5
M10
23000
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077402
FDMS-32-M10-80
23
8.4
5
M10
23000
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49077411
FDMS-40-M12-100
26
10.8
6
M12
33000
¥
5,020
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49077427
FDMS-40-M12-63
26
10.8
6
M12
33000
¥
4,460
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49077436
FDMS-60-M16-125
36
14.8
8.5
M16
62000
¥
8,490
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077445
FDMS-60-M16-80
36
14.8
8.5
M16
62000
¥
8,170
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください