曜日別特売

FS ローレットハンドル

FS ローレットハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)FS ローレットハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)FS ローレットハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)FS ローレットハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質スティール内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法m(mm)
寸法p(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49080254FS-40-N1328522--
900
899
989(税込)
翌日出荷
49080263FS-501432527M417
1,250
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
49080272FS-50-N1432527--
1,250
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
49080281FS-631540535M523
2,420
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
49080297FS-63-N1540535--
2,420
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする