曜日別特売

FSS/FST-V スケールステッカ

FSS/FST-V スケールステッカ - NBK(鍋屋バイテック会社)FSS/FST-V スケールステッカ - NBK(鍋屋バイテック会社)FSS/FST-V スケールステッカ - NBK(鍋屋バイテック会社)FSS/FST-V スケールステッカ - NBK(鍋屋バイテック会社)FSS/FST-V スケールステッカ - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
色(本体)
読取方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49080726FSS-100V-B0.5----
290
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
49080735FSS-100V-C0.5----
290
289
318(税込)
当日出荷
49080744FSS-100V-T0.5----
290
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
49080753FSS-200V-B1----
340
339
373(税込)
当日出荷
49080762FSS-200V-C1----
340
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
49080771FSS-200V-T1----
340
339
373(税込)
当日出荷
49080787FSS-300V-B1.5----
380
379
417(税込)
当日出荷
49080796FSS-300V-C1.5----
380
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
49080805FSS-300V-T1.5----
380
379
417(税込)
当日出荷
49080814FST-100V-B0.5----
310
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
49080823FST-100V-C0.5----
310
309
340(税込)
7日以内出荷
返品不可
49080832FST-100V-T0.5----
310
309
340(税込)
7日以内出荷
返品不可
49080841FST-200V-B1----
390
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49080857FST-200V-C1----
390
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
49080866FST-200V-T1----
390
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
49080875FST-300V-B1.5----
440
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
49080884FST-300V-C1.5----
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
49080893FST-300V-T1.5----
440
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
21840744FSS-500V-B-508500SGゼロ点上
610
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
21840753FSS-500V-C-508500SG中央振分
610
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
21840762FSS-500V-T-508500SGゼロ点下
610
609
670(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする