NBK(鍋屋バイテック会社)
GDP 回転グリップ
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法m(mm)
ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49080927
GDP-16-M6
3
44
13
-
41.5
15
M6
スティール
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49080936
GDP-18-M6
3
58.5
14.5
-
56
19
M6
スティール
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49080945
GDP-18-M8
4
58.5
14.5
-
56
19
M8
スティール
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49080954
GDP-22-M10
5
61.5
18.5
-
59
21
M10
スティール
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49080963
GDP-22-M8
4
61.5
18.5
-
59
21
M8
スティール
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49080972
GDP-24-M10
5
76.5
18.5
14
74
27
M10
スティール
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49080981
GDP-24-M8
4
76.5
18.5
-
74
27
M8
スティール
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49080997
GDP-25-M10
5
86.5
20
-
84
30
M10
スティール
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49081006
GDPA-16-M6
3
44
13
10
41.5
15
M6
スティール
¥
2,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49081015
GDPA-18-M6
3
58.5
14.5
10
56
19
M6
スティール
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49081024
GDPA-18-M8
4
58.5
14.5
10
56
19
M8
スティール
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49081033
GDPA-22-M10
5
61.5
18.5
-
59
21
M10
スティール
¥
3,110
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49081042
GDPA-22-M8
4
61.5
18.5
-
59
21
M8
スティール
¥
3,110
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49081051
GDPA-24-M10
5
76.5
18.5
14
74
27
M10
スティール
¥
3,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49081067
GDPA-24-M8
4
76.5
18.5
14
74
27
M8
スティール
¥
3,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49081076
GDPA-25-M10
5
86.5
20
16
84
30
M10
スティール
¥
4,460
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49081085
GDPS-16-M6
3
44
13
10
41.5
15
M6
ステンレス
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49081094
GDPS-18-M6
3
58.5
14.5
-
56
19
M6
ステンレス
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49081103
GDPS-18-M8
4
58.5
14.5
-
56
19
M8
ステンレス
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49081112
GDPS-22-M10
5
61.5
18.5
-
59
21
M10
ステンレス
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49081121
GDPS-22-M8
4
61.5
18.5
-
59
21
M8
ステンレス
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49081137
GDPS-24-M10
5
76.5
18.5
-
74
27
M10
ステンレス
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49081146
GDPS-24-M8
4
76.5
18.5
-
74
27
M8
ステンレス
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49081155
GDPS-25-M10
5
86.5
20
-
84
30
M10
ステンレス
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください