NBK(鍋屋バイテック会社)
GDR リトラクタブル回転グリップ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法h(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49081164
GDR-16-M5
15
58
16
15
43
M5
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49081173
GDR-18-M5
15
72.5
16
15
57.5
M5
¥
4,660
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49081182
GDR-22-M6
19.5
80.5
20
-
61
M6
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49081191
GDR-24-M6
19.5
95.5
20
-
76
M6
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49081207
GDR-25-M6
19.5
105.5
20
18.5
86
M6
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49081216
GDRS-16-M5
15
58
16
15
43
M5
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49081225
GDRS-18-M5
15
72.5
16
15
57.5
M5
¥
5,690
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49081234
GDRS-22-M6
19.5
80.5
20
18.5
61
M6
¥
5,790
¥
5,788
¥
6,367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49081243
GDRS-24-M6
19.5
95.5
20
18.5
76
M6
¥
6,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49081252
GDRS-25-M6
19.5
105.5
20
18.5
86
M6
¥
6,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください