曜日別特売

GNM ナイロン回転グリップ

GNM ナイロン回転グリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)GNM ナイロン回転グリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)GNM ナイロン回転グリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)GNM ナイロン回転グリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(mm)
寸法h(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49081672GNM-1014851675M10
940
939
1,033(税込)
翌日出荷
返品不可
49081681GNM-12171062095M12
1,180
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
49081697GNM-68551049M6
650
649
714(税込)
翌日出荷
49081706GNM-810681361M8
730
729
802(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする