NBK(鍋屋バイテック会社)
GPB プラスティックボール回転グリップ
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質
(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
ねじ寸法M
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49081733
GPB-6
25
10
M6
1
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
49081742
GPB-8
32
13
M8
1.25
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
49081715
GPB-10
40
16
M10
1.5
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
49081724
GPB-12
50
20
M12
1.75
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください