曜日別特売

GRR セルフロックプラスティックグリップ

GRR セルフロックプラスティックグリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)GRR セルフロックプラスティックグリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)GRR セルフロックプラスティックグリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)GRR セルフロックプラスティックグリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法Lr(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49081952GRR-17-R6-40--612
470
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
49081961GRR-21-R10-50--1017
570
569
626(税込)
当日出荷
49081977GRR-21-R8-50--817
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
49081986GRR-23-R10-55--1018
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
49081995GRR-23-R8-55--818
580
579
637(税込)
当日出荷
49082004GRR-25-R10-65--1019
630
629
692(税込)
当日出荷
49082013GRR-25-R12-65--1219
630
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
49082022GRR-28-R12-85--1221
830
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
49082031GRR-28-R14-85--1421
830
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
21840787GRR-17-R517-4021-12
460
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする