曜日別特売

GTR 回転グリップ

GTR 回転グリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)GTR 回転グリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)GTR 回転グリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)GTR 回転グリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)GTR 回転グリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)GTR 回転グリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)GTR 回転グリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)
(10件のレビュー)
材質(グリップ)ナイロン6材質(ねじ部)SS400内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法d(Φmm)
ねじ径M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49082302GTR-18-M518501012M5
210
209
230(税込)
当日出荷
49082311GTR-19-M619651313M6
280
279
307(税込)
当日出荷
49082327GTR-24-M824801517M8
520
519
571(税込)
当日出荷
49082336GTR-28-M1028952020M10
520
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49082327
2023-05-21
用途: プリンターのパーツとして

標準のレバーが片方しか付いてなかったため反対側に追加。持ち手部分が回転するため、回転しない標準の物より勝手がいい。

対象商品 : 49082311
2022-09-25
用途: 自作治具のレバー
その他業種

バリも無くパーツの勘合性も高く必要なところをきちんと作っている。価格も適価で納得感が高い。鍋屋バイテックはどの製品も大事なところをそつなく作っているイメージがあります。

対象商品 : 49082302
2022-05-18
用途: 弊社製品の組み込み部品として

弊社製品の組み込み部品として、使用しています
メーカー品でもありますし 操作具合など 問題有りません
耐久性は 得意先に伺わなければ なりませんが
至って クレームもなく 交換部品として 今回は受注して頂きました
良好だと 思われます

対象商品 : 49082327
2021-06-11
用途: 金庫扉の開閉
金融・保険業

従来の回転ハンドルが破損した為、代替品を探していました。
遜色なく使用できました。

対象商品 : 49082311
2021-05-21
用途: ミシンの手廻し用
運輸・通信業

回転もスムーズで耐久性もありそうですし、リーズナブルで良かった。

対象商品 : 49082327
2020-07-25
用途: パンタジャッキの改造
飲食業

パンタジャッキを手回しできるように改造。
ボルトとスペーサーの簡単な作りですが、特に問題無く使用できました。

対象商品 : 49082302
2019-03-17
用途: バイクリフト

精度、質感ともにとても良く満足しました。
価格も良心的。

対象商品 : 49082302
2017-07-26
用途: ガラポン用の取っ手
池田シャッター建設業・工事業

イベント用にガラポンを手作りしました。
その際に、ちょうどよい取っ手がないか探していたところ発見。
見事にマッチしました。なかなかの反響でした♪

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする