曜日別特売

HAB アルミクランクハンドル

HAB アルミクランクハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)HAB アルミクランクハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)HAB アルミクランクハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)HAB アルミクランクハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法R(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法m(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49082345HAB-100-C1025401014M820
3,630
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
49082354HAB-80-C82131812.5M618
3,010
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
49082363HAB-90-C102335.51013.5M619
3,450
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする