NBK(鍋屋バイテック会社)
HAK アルミローレットハンドル
種類
ローレット
材質
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
寸法c(mm)
寸法c1(mm)
寸法d(mm)
寸法f(mm)
寸法m(mm)
寸法p(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49082591
HAK-40-FH
12
25
-
5
14
22
-
-
10.5
¥
1,130
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49082607
HAK-40-FH-SG
12
25
-
5
14
22
-
-
10.5
¥
1,130
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49082616
HAK-40-N-SG
12
25
-
5
-
22
-
-
-
¥
1,070
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
49082625
HAK-40-R8-FH
12
25
8
-
14
22
6.5
-
10.5
¥
1,290
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
49082634
HAK-40-R8-FH-SG
12
25
8
-
14
22
6.5
-
10.5
¥
1,290
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49082643
HAK-40-R8-N-SG
12
25
8
-
-
22
6.5
-
-
¥
1,190
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49082652
HAK-40-R8-SG
12
25
8
-
-
22
6.5
M6
14.5
¥
1,290
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49082661
HAK-40-SG
12
25
-
5
-
22
-
M6
14.5
¥
1,130
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49082677
HAK-50-FH
13
28
-
5
14
27
-
-
15
¥
1,540
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49082686
HAK-50-FH-SG
13
28
-
5
14
27
-
-
15
¥
1,540
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49082695
HAK-50-N-SG
13
28
-
5
-
27
-
-
-
¥
1,460
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌日出荷
返品不可
49082704
HAK-50-R10-FH
13
28
10
-
14
27
7.5
-
15
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49082713
HAK-50-R10-FH-SG
13
28
10
-
14
27
7.5
-
15
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49082722
HAK-50-R10-N-SG
13
28
10
-
-
27
7.5
-
-
¥
1,580
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌日出荷
返品不可
49082731
HAK-50-R10-SG
13
28
10
-
-
27
7.5
M6
17
¥
1,690
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49082747
HAK-50-SG
13
28
-
5
-
27
-
M6
17
¥
1,540
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49082756
HAK-63-FH
14
32
-
5
14
35
-
-
21
¥
2,330
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49082765
HAK-63-FH-SG
14
32
-
5
14
35
-
-
21
¥
2,330
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49082774
HAK-63-N-SG
14
32
-
5
-
35
-
-
-
¥
2,200
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
49082783
HAK-63-R12-FH
14
32
12
-
14
35
9
-
21
¥
2,500
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49082792
HAK-63-R12-FH-SG
14
32
12
-
14
35
9
-
21
¥
2,500
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49082801
HAK-63-R12-N-SG
14
32
12
-
-
35
9
-
-
¥
2,340
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49082817
HAK-63-R12-SG
14
32
12
-
-
35
9
M6
23
¥
2,500
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49082826
HAK-63-SG
14
32
-
5
-
35
-
M6
23
¥
2,330
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49082835
HAK-80-N-SG
15
40
-
5
-
45
-
-
-
¥
3,360
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49082844
HAK-80-R16-N-SG
15
40
16
-
-
45
12.5
-
-
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49082853
HAK-80-R16-SG
15
40
16
-
-
45
12.5
M6
30
¥
3,670
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49082862
HAK-80-SG
15
40
-
5
-
45
-
M6
30
¥
3,480
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください