曜日別特売

HCS アルミコントロールハンドル

HCS アルミコントロールハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)HCS アルミコントロールハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)HCS アルミコントロールハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)HCS アルミコントロールハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類コントロール材質アルミニウム表面処理アルマイト処理(黒)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
寸法d(mm)
寸法f(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
寸法p(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49082993HCS-52-R10-A13372310225-3.817M5-
3,320
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083002HCS-52-R10-D13372310225193.817M515.5
4,270
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083011HCS-62-R10-A13472310255-3.817M5-
4,070
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083027HCS-62-R10-D13472310255213.817M520.5
4,970
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする