HDA・HDB アルミディスクハンドル

HDA・HDB アルミディスクハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)HDA・HDB アルミディスクハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)
種類ディスク内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
寸法p(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49083036HDA-10014.5382825M643アルミニウム
1,620
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
49083045HDA-100-N14.5382825--アルミニウム
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083054HDA-12515.5433128M855アルミニウム
2,060
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083063HDA-125-N15.5433128--アルミニウム
2,060
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083072HDA-16018.5513632M1070アルミニウム
3,240
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
49083081HDA-160-N18.5513632--アルミニウム
3,240
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083097HDA-20020.5574236M1089アルミニウム
4,790
4,788
5,267(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083106HDA-200-N20.5574236--アルミニウム
4,790
4,788
5,267(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083115HDA-8013.5312621M633.5アルミニウム
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083124HDA-80-N13.5312621--アルミニウム
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083133HDB-100-------
1,680
取扱い終了
返品不可
49083142HDB-100-N-------
1,680
取扱い終了
返品不可
49083151HDB-125-------
2,280
取扱い終了
返品不可
49083167HDB-125-N-------
2,280
取扱い終了
返品不可
49083176HDB-160-------
3,690
取扱い終了
返品不可
49083185HDB-160-N-------
3,690
取扱い終了
返品不可
49083194HDB-200-------
5,520
取扱い終了
返品不可
49083203HDB-200-N-------
5,520
取扱い終了
返品不可
49083212HDB-80-------
1,420
取扱い終了
返品不可
49083221HDB-80-N-------
1,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49083036
2023-05-23
用途: 自作機械の部品に

なかなか他では個人で少量で買えるパーツでないと思いますので、気軽に注文でき助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする