NBK(鍋屋バイテック会社)
HEP エンドプレート
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49083237
HEP-16
-
2.5
-
-
8
-
10
M4
-
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
翌日出荷
49083246
HEP-20
-
2.5
-
-
8
-
10
M4
-
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
49083255
HEP-22
-
3
-
-
10
-
12
M5
-
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
49083264
HEP-25
-
3
-
-
-
-
12
M5
-
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
49083273
HEP-28
-
3
-
-
-
-
12
M5
-
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
翌日出荷
49083282
HEP-32
-
4
-
-
-
-
12
M6
-
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
49083291
HEP-36
-
4
-
-
-
-
12
M6
-
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
49083307
HEP-40
-
4
-
-
-
-
12
M6
-
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083316
HEP-45
-
4
-
-
-
-
12
M6
-
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083325
HEP-52
-
4
-
-
-
-
12
M6
-
¥
1,290
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083334
HEPS-16
-
2.5
-
-
-
-
10
M4
-
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083343
HEPS-20
-
2.5
-
-
-
-
10
M4
-
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083352
HEPS-22
-
3
-
-
-
-
12
M5
-
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49083361
HEPS-25
-
3
-
-
-
-
12
M5
-
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083377
HEPS-28
-
3
-
-
-
-
12
M5
-
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083386
HEPS-32
-
4
-
-
-
-
12
M6
-
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083395
HEPS-36
-
4
-
-
-
-
12
M6
-
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083404
HEPS-40
-
4
-
-
-
-
12
M6
-
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21840814
HEPS-45
4
45
12
M6
12
6.4
-
-
6
¥
1,170
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21840823
HEPS-52
4
52
12
M6
12
6.4
-
-
6
¥
1,590
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください