NBK(鍋屋バイテック会社)
HPS プラソリッドハンドル
種類
ソリッド
材質
フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
寸法p(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49083571
HPS-100
17
43
10
25
35
M6
42
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
49083587
HPS-100-N
17
43
10
25
35
-
-
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083596
HPS-125
18
44
12
25
35
M8
53.5
¥
6,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
49083605
HPS-125-N
18
44
12
25
35
-
-
¥
5,610
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083614
HPS-160
20
50
14
32
35
M10
69
¥
8,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
49083623
HPS-160-N
20
50
14
32
35
-
-
¥
7,650
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083632
HPS-200
22
56
16
40
35
M10
87.5
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
49083641
HPS-200-N
22
56
16
40
35
-
-
¥
9,550
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083657
HPS-80
14
41
10
25
35
M6
32.5
¥
4,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
49083666
HPS-80-N
14
41
10
25
35
-
-
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください