NBK(鍋屋バイテック会社)
HS ストレート固定グリップ
アルミニウム製の軽量グリップ
タイプ
HS型
材質
A2017アルマイト処理
色
シルバーグレー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法Lm(mm)
寸法d(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
ねじ寸法M
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49083684
HS-5
12
10
8
40
32
8
M5(ピッチ0.8)
10
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
翌日出荷
49083693
HS-6
15
13
10
50
40
10
M6(ピッチ1)
25
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
49083702
HS-8
18
15
13
65
52
13
M8(ピッチ1.25)
45
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
49083675
HS-10
20
18
16
80
64
16
M10(ピッチ1.5)
90
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください