HSM ステンレスハンドル

HSM ステンレスハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)HSM ステンレスハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)HSM ステンレスハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)HSM ステンレスハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類ツインスポーク材質ステンレス内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
寸法p(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49083711HSM-100830261318M543
4,490
4,488
4,937(税込)
翌日出荷
49083727HSM-100-N830261318--
4,490
4,488
4,937(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083736HSM-125834321520M654
5,590
5,588
6,147(税込)
翌日出荷
49083745HSM-125-N834321520--
5,590
5,588
6,147(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083754HSM-1601042361824M871
9,060
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
49083763HSM-160-N1042361824--
9,060
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083772HSM-2001142421924M1090
12,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
49083781HSM-200-N1142421924--
12,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
49083797HSM-2501353502034M10113
23,800
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
49083806HSM-250-N1353502034--
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083815HSM-80828261217M533
3,370
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
49083824HSM-80-N828261217--
3,370
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする