HSN 2スポークハンドル

HSN 2スポークハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)HSN 2スポークハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類ツインスポーク材質フェノール樹脂スポーク数2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法p(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49083912HSN-12515442.53576.5193050
6,710
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
49083921HSN-16016522.5407421.53567
6,920
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
49083937HSN-20017562.54891.518.54087
8,310
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
49083946HSN-25019622.5528525.540112
9,700
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
49083955HSN-31521662.5638624.545144
12,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする