曜日別特売

KAB アルミボール

KAB アルミボール - NBK(鍋屋バイテック会社)KAB アルミボール - NBK(鍋屋バイテック会社)KAB アルミボール - NBK(鍋屋バイテック会社)KAB アルミボール - NBK(鍋屋バイテック会社)KAB アルミボール - NBK(鍋屋バイテック会社)KAB アルミボール - NBK(鍋屋バイテック会社)KAB アルミボール - NBK(鍋屋バイテック会社)
(2件のレビュー)

防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。

材質アルミ合金材質/仕上アルミニウム合金/研磨内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49084192KAB-16-M416157.2
1,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49084201KAB-20-M520189.1
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
49084217KAB-25-M62522.511
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
49084226KAB-32-M8322914.5
2,190
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
49084235KAB-40-M10403718
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49084201
2020-08-17
用途: バイク
株式会社プラスタラーイシカワ

バイクの旗の先端に取り付けて、使用しています。
飛んで行ってしまい、また購入しました。
欲言うと、寸法が種類があるともっと良いかなと思いました。

対象商品 : 49084217
2020-04-30
用途: スーパーカブのサイドカバーノブ
製造業

25mmを購入しましたが、40mm程度の大きさが欲しかったです。
色々サイズが選べると良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする