NBK(鍋屋バイテック会社)
KAH アルミハンドルノブ
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(取付部)
アルミニウム合金
種類
多角形
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法Lf(mm)
寸法Lr(mm)
寸法d(Φmm)
寸法s(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
取付部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49084244
KAH-40-K8
40
15
-
14.5
12.5
M8
15
めねじ・貫通穴
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49084271
KAH-50-K10
50
20
-
18.5
16
M10
20
めねじ・貫通穴
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49084305
KAH-60-K12
60
26
-
20.5
20
M12
26
めねじ・貫通穴
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49084332
KAH-70-K16
70
32
-
25.5
23
M16
32
めねじ・貫通穴
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
49084253
KAH-40-M8
40
15
-
14.5
12.5
M8
15
めねじ
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49084287
KAH-50-M10
50
18
-
18.5
16
M10
18
めねじ
¥
2,690
¥
2,688
¥
2,957
(税込)
翌日出荷
返品不可
49084314
KAH-60-M12
60
22
-
20.5
20
M12
22
めねじ
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
49084341
KAH-70-M16
70
28
-
25.5
23
M16
28
めねじ
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
49084262
KAH-40-R8
40
-
15
14.5
12.5
-
15
リーマ穴
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49084296
KAH-50-R10
50
-
18
18.5
16
-
18
リーマ穴
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49084323
KAH-60-R12
60
-
22
20.5
20
-
22
リーマ穴
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49084357
KAH-70-R16
70
-
28
25.5
23
-
28
リーマ穴
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください