NBK(鍋屋バイテック会社)
KBA/KBC プラスティックボール
(1件のレビュー)
材質
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法m(mm)
質量(g)
タイプ
D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49084366
KBA-16-M4-BK
15
M4
6
インサートなし
16
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
49084375
KBA-20-M5-BK
18
M5
10
インサートなし
20
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
49084384
KBA-25-M6-BK
22.5
M6
15
インサートなし
25
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49084393
KBA-32-M8-BK
29
M8
25
インサートなし
32
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49084402
KBA-40-M10-BK
37
M10
40
インサートなし
40
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49084411
KBA-40-M12-BK
37
M12
39
インサートなし
40
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49084427
KBC-20-M5-BK
18
M5
10
スティールインサート付き
20
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
返品不可
49084436
KBC-25-M6-BK
22.5
M6
15
スティールインサート付き
25
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49084445
KBC-32-M8-BK
29
M8
25
スティールインサート付き
32
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください