KDFS ディンプルノブ(めねじ)

KDFS ディンプルノブ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)KDFS ディンプルノブ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)KDFS ディンプルノブ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)KDFS ディンプルノブ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
取付長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49084524KDFS-16-M3-BKM35(ノブ)つや消し黒4
450449
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
49084533KDFS-16-M3-WHM35(ノブ)つや消し白4
450449
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
49084542KDFS-16-M4-BKM45(ノブ)つや消し黒4
450449
449
494(税込)
翌日出荷
返品不可
49084551KDFS-16-M4-WHM45(ノブ)つや消し白4
450449
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
49084567KDFS-16-M5-BKM55(ノブ)つや消し黒4
450449
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
49084576KDFS-16-M5-WHM55(ノブ)つや消し白4
450449
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
49084585KDFS-20-M5-BKM56(ノブ)つや消し黒7
520519
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
49084594KDFS-20-M5-WHM56(ノブ)つや消し白7
520519
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
49084603KDFS-20-M6-BKM66(ノブ)つや消し黒6
520519
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
49084612KDFS-20-M6-WHM66(ノブ)つや消し白6
520519
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
49084621KDFS-25-M5-BKM59(ノブ)つや消し黒11
570569
159
アウトレット
175(税込)
当日出荷
残り7点です
49084637KDFS-25-M5-WHM59(ノブ)つや消し白11
570569
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
49084646KDFS-25-M6-BKM69(ノブ)つや消し黒10
570569
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
49084655KDFS-25-M6-WHM69(ノブ)つや消し白10
570569
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
49084664KDFS-32-M6-BKM68(ノブ)つや消し黒18
590589
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
49084673KDFS-32-M6-WHM68(ノブ)つや消し白18
590589
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
49084682KDFS-32-M8-BKM88(ノブ)つや消し黒17
600599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
49084691KDFS-32-M8-WHM88(ノブ)つや消し白17
600599
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする