NBK(鍋屋バイテック会社)
KDM ディンプルノブ(おねじ)
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R
取付長(mm)
6
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
3
種類
丸形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49084707
KDM-16-M3-6
M3
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
翌日出荷
返品不可
49084716
KDM-16-M4-6
M4
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください