曜日別特売

KIM・KIF プラスティックミニノブ

KIM・KIF プラスティックミニノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KIM・KIF プラスティックミニノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KIM・KIF プラスティックミニノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KIM・KIF プラスティックミニノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KIM・KIF プラスティックミニノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KIM・KIF プラスティックミニノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KIM・KIF プラスティックミニノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)ナイロン6(ノブ)黒種類丸形内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法Lf(mm)
寸法Lm(mm)
寸法d(Φmm)
寸法s(mm)
ねじの呼び
材質(取付部)
取付長(mm)
取付部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49085617KIF-19-M5199-126M5(スティール)SUM22L9めねじ(段付)
230
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085626KIF-24-M62410.5-147M6(スティール)SUM22L10.5めねじ(段付)
240
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085635KIF-30-M83011.5-168.5M8(スティール)SUM22L11.5めねじ(段付)
300
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
49085644KIF-36-M103614-1810M10(スティール)SUM22L14めねじ(段付)
340
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
49085653KIFS-19-M5199-126M5(ステンレス)SUS3039めねじ(段付)
400
399
439(税込)
翌々日出荷
49085662KIFS-24-M62410.5-147M6(ステンレス)SUS30310.5めねじ(段付)
470
469
516(税込)
翌日出荷
49085671KIFS-30-M83011.5-168.5M8(ステンレス)SUS30311.5めねじ(段付)
570
569
626(税込)
翌日出荷
49085687KIM-19-M5-1019-10126M5(スティール)SUM22L10おねじ(段付)
210
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085696KIM-19-M5-1519-15126M5(スティール)SUM22L15おねじ(段付)
220
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085705KIM-24-M6-1624-16147M6(スティール)SUM22L16おねじ(段付)
260
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085714KIM-24-M6-2024-20147M6(スティール)SUM22L20おねじ(段付)
260
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085723KIM-24-M6-3024-30147M6(スティール)SUM22L30おねじ(段付)
260
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085732KIM-30-M8-2030-20168.5M8(スティール)SUM22L20おねじ(段付)
290
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
49085741KIM-30-M8-2530-25168.5M8(スティール)SUM22L25おねじ(段付)
290
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085757KIM-30-M8-3030-30168.5M8(スティール)SUM22L30おねじ(段付)
290
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085766KIMS-19-M5-1019-10126M5(ステンレス)SUS30310おねじ(段付)
300
299
329(税込)
3日以内出荷
49085775KIMS-19-M5-1519-15126M5(ステンレス)SUS30315おねじ(段付)
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085784KIMS-24-M6-1624-16147M6(ステンレス)SUS30316おねじ(段付)
360
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085793KIMS-24-M6-2024-20147M6(ステンレス)SUS30320おねじ(段付)
360
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085802KIMS-24-M6-3024-30147M6(ステンレス)SUS30330おねじ(段付)
360
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085811KIMS-30-M8-2030-20168.5M8(ステンレス)SUS30320おねじ(段付)
420
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085827KIMS-30-M8-2530-25168.5M8(ステンレス)SUS30325おねじ(段付)
420
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085836KIMS-30-M8-3030-30168.5M8(ステンレス)SUS30330おねじ(段付)
420
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841015KIF-19-M4199-126M4(スティール)SUM22L9めねじ(段付)
220
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841024KIM-19-M4-1019-10126M4(スティール)SUM22L10おねじ(段付)
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841033KIM-19-M4-1519-15126M4(スティール)SUM22L15おねじ(段付)
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841042KIM-19-M4-2019-20126M4(スティール)SUM22L20おねじ(段付)
220
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
21841058KIM-19-M4-3019-30126M4(スティール)SUM22L30おねじ(段付)
220
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841067KIM-19-M5-2019-20126M5(スティール)SUM22L20おねじ(段付)
260
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841076KIM-19-M5-2519-25126M5(スティール)SUM22L25おねじ(段付)
260
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841085KIM-24-M6-1024-10147M6(スティール)SUM22L10おねじ(段付)
240
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841094KIM-24-M6-2524-25147M6(スティール)SUM22L25おねじ(段付)
260
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841103KIM-30-M8-1630-16168.5M8(スティール)SUM22L16おねじ(段付)
290
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841112KIM-30-M8-4030-40168.5M8(スティール)SUM22L40おねじ(段付)
340
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841128KIM-36-M10-2036-201810M10(スティール)SUM22L20おねじ(段付)
340
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841137KIM-36-M10-2536-251810M10(スティール)SUM22L25おねじ(段付)
340
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841146KIM-36-M10-3036-301810M10(スティール)SUM22L30おねじ(段付)
340
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841155KIM-36-M10-4036-401810M10(スティール)SUM22L40おねじ(段付)
360
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841164KIMS-19-M5-2019-20126M5(ステンレス)SUS30320おねじ(段付)
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841173KIMS-19-M5-2519-25126M5(ステンレス)SUS30325おねじ(段付)
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841182KIMS-24-M6-1024-10147M6(ステンレス)SUS30310おねじ(段付)
360
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841198KIMS-24-M6-2524-25147M6(ステンレス)SUS30325おねじ(段付)
360
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
21841207KIMS-30-M8-4030-40168.5M8(ステンレス)SUS30340おねじ(段付)
500
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841216KIMS-36-M10-2036-201810M10(ステンレス)SUS30320おねじ(段付)
960
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841225KIMS-36-M10-2536-251810M10(ステンレス)SUS30325おねじ(段付)
960
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841234KIMS-36-M10-3036-301810M10(ステンレス)SUS30330おねじ(段付)
960
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841243KIMS-36-M10-4536-451810M10(ステンレス)SUS30345おねじ(段付)
960
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841252KIMS-36-M10-5536-551810M10(ステンレス)SUS30355おねじ(段付)
960
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする