曜日別特売

KJM・KJF プラスティック十字ノブ

KJM・KJF プラスティック十字ノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KJM・KJF プラスティック十字ノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KJM・KJF プラスティック十字ノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KJM・KJF プラスティック十字ノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KJM・KJF プラスティック十字ノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KJM・KJF プラスティック十字ノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KJM・KJF プラスティック十字ノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KJM・KJF プラスティック十字ノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類多角形内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Lf(mm)
寸法Lm(mm)
寸法d(Φmm)
寸法s(mm)
ねじの呼び
材質(本体)
材質(取付部)
取付長(mm)
取付部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49085881KJF-32-M63212-1410M6ナイロン6(スティール)SUM22L12めねじ(段付)
280
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085897KJF-40-M84014-1813M8ナイロン6(スティール)SUM22L14めねじ(段付)
380
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
49085906KJF-50-M105018-2220M10ナイロン6(スティール)SUM22L18めねじ(段付)
510
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
49085915KJF-63-M126322-2625M12ナイロン6(スティール)SUM22L22めねじ(段付)
720
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085924KJM-32-M6-1032-101410M6ナイロン6(スティール)SUM22L10おねじ(段付)
270
269
296(税込)
翌日出荷
返品不可
49085933KJM-32-M6-1632-161410M6ナイロン6(スティール)SUM22L16おねじ(段付)
270
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
49085942KJM-32-M6-2032-201410M6ナイロン6(スティール)SUM22L20おねじ(段付)
270
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085951KJM-32-M6-2532-251410M6ナイロン6(スティール)SUM22L25おねじ(段付)
270
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085967KJM-32-M6-3032-301410M6ナイロン6(スティール)SUM22L30おねじ(段付)
290
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085976KJM-32-M6-3532-351410M6ナイロン6(スティール)SUM22L35おねじ(段付)
290
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085985KJM-40-M8-1640-161813M8ナイロン6(スティール)SUM22L16おねじ(段付)
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085994KJM-40-M8-2040-201813M8ナイロン6(スティール)SUM22L20おねじ(段付)
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086003KJM-40-M8-2540-25183M8ナイロン6(スティール)SUM22L25おねじ(段付)
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086012KJM-40-M8-3040-301813M8ナイロン6(スティール)SUM22L30おねじ(段付)
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086021KJM-50-M10-2550-252220M10ナイロン6(スティール)SUM22L25おねじ(段付)
530
529
582(税込)
3日以内出荷
49086037KJM-50-M10-3050-302220M10ナイロン6(スティール)SUM22L30おねじ(段付)
550
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086046KJM-50-M10-3550-352220M10ナイロン6(スティール)SUM22L35おねじ(段付)
550
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086055KJM-63-M12-3063-302625M12ナイロン6(スティール)SUM22L30おねじ(段付)
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086064KJM-63-M12-4063-402625M12ナイロン6(スティール)SUM22L40おねじ(段付)
730
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086073KJMS-32-M6-1032-101410M6ナイロン6(ステンレス)SUSXM710おねじ(段付)
510
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086082KJMS-32-M6-1632-161410M6ナイロン6(ステンレス)SUSXM716おねじ(段付)
530
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
49086091KJMS-32-M6-2032-201410M6ナイロン6(ステンレス)SUSXM720おねじ(段付)
530
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086107KJMS-32-M6-2532-251410M6ナイロン6(ステンレス)SUSXM725おねじ(段付)
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086116KJMS-32-M6-3032-301410M6ナイロン6(ステンレス)SUSXM730おねじ(段付)
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086125KJMS-40-M8-2040-201813M8ナイロン6(ステンレス)SUSXM720おねじ(段付)
660
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086134KJMS-40-M8-2540-251813M8ナイロン6(ステンレス)SUSXM725おねじ(段付)
690
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086143KJMS-40-M8-3040-301813M8ナイロン6(ステンレス)SUSXM730おねじ(段付)
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086152KJMS-50-M10-2550-252220M10ナイロン6(ステンレス)SUSXM725おねじ(段付)
870
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086161KJMS-50-M10-3050-302220M10ナイロン6(ステンレス)SUSXM730おねじ(段付)
950
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841268KJF-32-M6-PF3212-1410M6フェノール樹脂(スティール)SUM22L12めねじ(段付)
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841277KJF-40-M8-PF4014-1813M8フェノール樹脂(スティール)SUM22L14めねじ(段付)
440
439
483(税込)
19日以内出荷
返品不可
21841286KJF-50-M10-PF5018-2220M10フェノール樹脂(スティール)SUM22L18めねじ(段付)
620
619
681(税込)
11日以内出荷
返品不可
21841295KJF-63-M12-PF6322-2625M12フェノール樹脂(スティール)SUM22L22めねじ(段付)
990
989
1,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
21841304KJF-80-M168030-3530M16ナイロン6(スティール)SUM22L30めねじ(段付)
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841313KJF-80-M16-PF8030-3530M16フェノール樹脂(スティール)SUM22L30めねじ(段付)
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841322KJM-32-M6-16-PF32-161410M6フェノール樹脂(スティール)SUM22L16おねじ(段付)
350
349
384(税込)
11日以内出荷
返品不可
21841338KJM-32-M6-20-PF32-201410M6フェノール樹脂(スティール)SUM22L20おねじ(段付)
350
349
384(税込)
11日以内出荷
返品不可
21841347KJM-32-M6-25-PF32-251410M6フェノール樹脂(スティール)SUM22L25おねじ(段付)
350
349
384(税込)
11日以内出荷
返品不可
21841356KJM-32-M6-30-PF32-301410M6フェノール樹脂(スティール)SUM22L30おねじ(段付)
370
369
406(税込)
11日以内出荷
返品不可
21841365KJM-32-M6-35-PF32-351410M6フェノール樹脂(スティール)SUM22L35おねじ(段付)
370
369
406(税込)
11日以内出荷
返品不可
21841374KJM-32-M6-4532-451410M6ナイロン6(スティール)SUM22L45おねじ(段付)
320
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841383KJM-32-M6-45-PF32-451410M6フェノール樹脂(スティール)SUM22L45おねじ(段付)
390
389
428(税込)
11日以内出荷
返品不可
21841392KJM-40-M8-15-PF40-151813M8フェノール樹脂(スティール)SUM22L15おねじ(段付)
440
439
483(税込)
11日以内出荷
返品不可
21841408KJM-40-M8-20-PF40-201813M8フェノール樹脂(スティール)SUM22L20おねじ(段付)
440
439
483(税込)
11日以内出荷
返品不可
21841417KJM-40-M8-25-PF40-251813M8フェノール樹脂(スティール)SUM22L25おねじ(段付)
440
439
483(税込)
11日以内出荷
返品不可
21841426KJM-40-M8-30-PF40-301813M8フェノール樹脂(スティール)SUM22L30おねじ(段付)
440
439
483(税込)
11日以内出荷
返品不可
21841435KJM-40-M8-4040-401813M8ナイロン6(スティール)SUM22L40おねじ(段付)
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841444KJM-40-M8-40-PF40-401813M8フェノール樹脂(スティール)SUM22L40おねじ(段付)
480
479
527(税込)
11日以内出荷
返品不可
21841453KJM-40-M8-5540-551813M8ナイロン6(スティール)SUM22L55おねじ(段付)
400
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
21841462KJM-40-M8-55-PF40-551813M8フェノール樹脂(スティール)SUM22L55おねじ(段付)
650
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする