曜日別特売

KLM・KLF ロングディンプルノブ

KLM・KLF ロングディンプルノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KLM・KLF ロングディンプルノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KLM・KLF ロングディンプルノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KLM・KLF ロングディンプルノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)
(2件のレビュー)
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類丸形内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法Lm(mm)
寸法d(Φmm)
寸法s(mm)
ねじの呼び
材質(取付部)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49086554KLM-20-M5-1020101312M5(スティール)SWCH10R10
260
259
285(税込)
翌日出荷
返品不可
49086563KLM-20-M6-2020201312M6(スティール)SWCH10R20
260
259
285(税込)
翌日出荷
49086572KLM-25-M8-2525251615M8(スティール)SWCH10R25
390
389
428(税込)
翌日出荷
49086581KLM-32-M10-3032302017M10(スティール)SWCH10R30
420
419
461(税込)
翌日出荷
21841758KLM-20-M5-1620161312M5(スティール)SWCH10R16
260
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841767KLM-20-M5-2020201312M5(スティール)SWCH10R20
260
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841776KLM-20-M6-1020101312M6(スティール)SWCH10R10
260
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841785KLM-20-M6-1620161312M6(スティール)SWCH10R16
260
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
21841794KLM-20-M6-3020301312M6(スティール)SWCH10R30
260
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841803KLM-25-M5-2025201615M5(スティール)SWCH10R20
320
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841812KLM-25-M5-2525251615M5(スティール)SWCH10R25
320
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841828KLM-25-M6-1625161615M6(スティール)SWCH10R16
320
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841837KLM-25-M6-2025201615M6(スティール)SWCH10R20
330
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841846KLM-25-M6-2525251615M6(スティール)SWCH10R25
330
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841855KLM-25-M6-3025301615M6(スティール)SWCH10R30
330
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841864KLM-25-M8-2025201615M8(スティール)SWCH10R20
390
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841873KLM-32-M10-4032402017M10(スティール)SWCH10R40
420
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841882KLM-32-M6-2032202017M6(スティール)SWCH10R20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841898KLM-32-M6-2532252017M6(スティール)SWCH10R25
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841907KLM-32-M8-1632162017M8(スティール)SWCH10R16
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841916KLM-32-M8-2032202017M8(スティール)SWCH10R20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841925KLM-32-M8-2532252017M8(スティール)SWCH10R25
390
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841934KLM-32-M8-3032302017M8(スティール)SWCH10R30
390
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841943KLM-32-M8-4032402017M8(スティール)SWCH10R40
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841952KLMS-20-M5-1620161312M5(ステンレス)SUSXM716
470
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841968KLMS-20-M5-2020201312M5(ステンレス)SUSXM720
470
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841977KLMS-20-M6-1020101312M6(ステンレス)SUSXM710
490
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841986KLMS-20-M6-1620161312M6(ステンレス)SUSXM716
490
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841995KLMS-20-M6-2020201312M6(ステンレス)SUSXM720
490
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842004KLMS-25-M5-2025201615M5(ステンレス)SUSXM720
470
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842013KLMS-25-M5-2525251615M5(ステンレス)SUSXM725
470
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
21842022KLMS-25-M6-1625161615M6(ステンレス)SUSXM716
490
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842038KLMS-25-M6-2025201615M6(ステンレス)SUSXM720
490
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842047KLMS-25-M6-2525251615M6(ステンレス)SUSXM725
490
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842056KLMS-32-M6-2032202017M6(ステンレス)SUSXM720
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842065KLMS-32-M6-2532252017M6(ステンレス)SUSXM725
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842074KLMS-32-M8-1632162017M8(ステンレス)SUSXM716
610
609
670(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842083KLMS-32-M8-2032202017M8(ステンレス)SUSXM720
610
609
670(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842092KLMS-32-M8-2532252017M8(ステンレス)SUSXM725
610
609
670(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49086554
2023-06-14
用途: ワーク固定用治具
その他業種

頻回に開け閉めする箇所であるワーク固定用治具に用いたが、ノブを横に倒して使用する場合、盤面との距離が狭くなるが、ロングタイプの場合、手で回す空間に余裕が開くので回しやすい。

対象商品 : 21841776
2023-06-14
用途: ネジの固定
その他業種

ロングタイプなので狭い箇所でも回しやすい。艶消しなのも高級感があり良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする