NBK(鍋屋バイテック会社)
KP 菊ノブ
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
SS400
取付部
おねじ
色
(ノブ)黒
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49086834
KP-30
M8
30
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
49086843
KP-30A
M6
30
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
49086852
KP-50
M10
40
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
翌日出荷
49086861
KP-65
M10
50
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
49086877
KP-65B
M12
50
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください