NBK(鍋屋バイテック会社)
KRF ディンプルノブ(めねじ)
色
(ノブ)つや消し黒
材質(本体)
ナイロン6
種類
丸形
取付部
めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法s(mm)
寸法Lf(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49086983
KRF-25-M4
15
25
13
8
8
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086992
KRF-32-M5
15
32
15
10
10
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
49087001
KRF-40-M6
13
40
17
11
14
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
翌日出荷
49087017
KRF-50-M8
17
50
20
13.5
18
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
翌日出荷
49087026
KRF-63-M10
55
63
23
15
20
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
49087035
KRFS-32-M5
15
32
15
10
10
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49087044
KRFS-40-M6
17
40
17
11
14
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49087053
KRFS-50-M8
27
50
20
13.5
18
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
翌日出荷
返品不可
49087062
KRFS-63-M10
55
63
23
15
20
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21842144
KRF-32-M6
24
32
15
10
10
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21842153
KRF-40-M8
15
40
17
11
14
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21842162
KRF-50-M10
27
50
20
13.5
19
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください