NBK(鍋屋バイテック会社)
KSH ステンレスハンドノブ
材質(本体)
(ステンレス)SUS304
種類
多角形
表面処理(本体)
ショットブラスト
材質(取付部)
(ステンレス)SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付部
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49087437
KSH-40-R8
37
リーマ穴
-
15
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
49087446
KSH-50-R10
65
リーマ穴
-
18
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
49087455
KSH-60-R12
107
リーマ穴
-
22
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
49087464
KSHM-40-M8-20
46
おねじ(段付)
M8
20
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
49087473
KSHM-40-M8-30
52
おねじ(段付)
M8
30
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49087482
KSHM-40-M8-40
59
おねじ(段付)
M8
40
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
49087491
KSHM-50-M10-20
88
おねじ(段付)
M10
20
¥
3,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49087507
KSHM-50-M10-30
94
おねじ(段付)
M10
30
¥
3,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49087516
KSHM-50-M10-40
101
おねじ(段付)
M10
40
¥
3,690
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
当日出荷
49087525
KSHM-60-M12-30
153
おねじ(段付)
M12
30
¥
4,090
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49087534
KSHM-60-M12-40
160
おねじ(段付)
M12
40
¥
4,260
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49087543
KSHM-60-M12-50
171
おねじ(段付)
M12
50
¥
4,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください