NBK(鍋屋バイテック会社)
KSNF メタルスモールノブ
取付部
めねじ
種類
丸形
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
材質(本体)
材質(取付部)
取付長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49087561
KSNF-21-M4-A
M4
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
10
26
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49087577
KSNF-21-M4-B
M4
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
10
26
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49087586
KSNF-21-M5-A
M5
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
10
26
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49087595
KSNF-21-M5-B
M5
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
10
26
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49087604
KSNF-25-M6-A
M6
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
12
42
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49087613
KSNF-25-M6-B
M6
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
12
42
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49087622
KSNF-25-M8-A
M8
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
12
42
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49087631
KSNF-25-M8-B
M8
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
12
42
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49087647
KSNF-31-M10-A
M10
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
17
75
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49087656
KSNF-31-M10-B
M10
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
17
75
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49087665
KSNF-31-M8-A
M8
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
15
75
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49087674
KSNF-31-M8-B
M8
(スティール)SUM22L
(スティール)SUM22L
15
75
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49087683
KSNFS-21-M4-A
M4
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
10
26
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49087692
KSNFS-21-M4-B
M4
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
10
26
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49087701
KSNFS-21-M5-A
M5
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
10
26
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49087717
KSNFS-21-M5-B
M5
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
10
26
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49087726
KSNFS-25-M6-A
M6
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
12
42
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49087735
KSNFS-25-M6-B
M6
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
12
42
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49087744
KSNFS-25-M8-A
M8
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
12
42
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49087753
KSNFS-25-M8-B
M8
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
12
42
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49087762
KSNFS-31-M10-A
M10
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
17
75
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49087771
KSNFS-31-M10-B
M10
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
17
75
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49087787
KSNFS-31-M8-A
M8
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
15
75
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49087796
KSNFS-31-M8-B
M8
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
15
75
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください