曜日別特売

KTF・KTR セブンロブノブ

KTF・KTR セブンロブノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KTF・KTR セブンロブノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KTF・KTR セブンロブノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KTF・KTR セブンロブノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KTF・KTR セブンロブノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KTF・KTR セブンロブノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KTF・KTR セブンロブノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KTF・KTR セブンロブノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)
(2件のレビュー)
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法Lc(mm)
寸法Lf(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
ねじの呼び
材質(取付部)
取付長(mm)
取付部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49088121KTF-32-M632-12128.510M6(スティール)SUM22L12めねじ(段付)
270
269
296(税込)
翌日出荷
49088137KTF-40-M840-14141013M8(スティール)SUM22L14めねじ(段付)
320
319
351(税込)
翌日出荷
49088146KTF-50-M1050-18181017M10(スティール)SUM22L18めねじ(段付)
510
509
560(税込)
翌日出荷
49088155KTF-63-M1263-22201421M12(スティール)SUM22L22めねじ(段付)
880
879
967(税込)
翌日出荷
49088164KTFS-32-M632-12128.510M6(ステンレス)SUS30312めねじ(段付)
700
699
769(税込)
翌日出荷
49088173KTFS-40-M840-14141013M8(ステンレス)SUS30314めねじ(段付)
830
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
49088182KTFS-50-M1050-18181017M10(ステンレス)SUS30318めねじ(段付)
1,110
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
49088191KTFS-63-M1263-22201421M12(ステンレス)SUS30322めねじ(段付)
1,470
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
49088207KTR-32-R63212-128.510-(スティール)SUM22L12リーマ穴
350
349
384(税込)
翌日出荷
49088216KTR-40-R840--141013-(スティール)SUM22L14リーマ穴
380
379
417(税込)
翌日出荷
49088225KTR-50-R1050--181017-(スティール)SUM22L18リーマ穴
620
619
681(税込)
翌日出荷
49088234KTR-63-R1263--201421-(スティール)SUM22L22リーマ穴
930
929
1,022(税込)
翌日出荷
21842275KTF-32-M6-PF32-12128.510M6(スティール)SUM22L12めねじ(段付)
500
499
549(税込)
11日以内出荷
返品不可
21842284KTF-40-M8-PF40-14141013M8(スティール)SUM22L14めねじ(段付)
630
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842293KTF-50-M10-PF50-18181017M10(スティール)SUM22L18めねじ(段付)
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842302KTF-63-M12-PF63-22201421M12(スティール)SUM22L22めねじ(段付)
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842318KTF-80-M1680-30251525M16(スティール)SUM22L30めねじ(段付)
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
21842327KTF-80-M16-PF80-30251527M16(スティール)SUM22L30めねじ(段付)
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842336KTFS-32-M6-PF32-12128.510M6(ステンレス)SUS30312めねじ(段付)
870
869
956(税込)
11日以内出荷
返品不可
21842345KTFS-40-M8-PF40-14141013M8(ステンレス)SUS30314めねじ(段付)
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842354KTFS-50-M10-PF50-18181017M10(ステンレス)SUS30318めねじ(段付)
1,550
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842363KTFS-63-M12-PF63-22201421M12(ステンレス)SUS30322めねじ(段付)
2,090
2,088
2,297(税込)
翌々日出荷
返品不可
21842372KTFS-80-M16-PF80-30251525M16(ステンレス)SUS30330めねじ(段付)
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842388KTR-32-R6-PF3212-128.510-(スティール)SUM22L12リーマ穴
560
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842397KTR-40-R8-PF4014-141013-(スティール)SUM22L14リーマ穴
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842406KTR-50-R10-PF5018-181017-(スティール)SUM22L18リーマ穴
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842415KTR-63-R12-PF6322-201421-(スティール)SUM22L22リーマ穴
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842424KTR-80-R168030-251527-(スティール)SUM22L30リーマ穴
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842433KTR-80-R16-PF8030-251525-(スティール)SUM22L30リーマ穴
2,070
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49088121
2023-07-19
用途: 機械に組込み
製造業

サイズも豊富で価格も手ごろなのでいろいろなことに使えそう。

対象商品 : 49088137
2017-09-07
用途: 装置部品として
製造業

軽く手締めしたいネジには適しているかと思います。
ネジを強く締めたい場合には蝶ネジ、三~五角形ノブの方が良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする